Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Graef TO 63 6 2 Scheibe(n) 888 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52945790
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO63EU
EAN/GTIN:
     4001627013424
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
graef 2 scheiben toaster
Brotscheibenzentrierung
Durch die Brotscheibenzentrierung werden die Toastscheiben von beiden Seiten gleichmäßig gebräunt. Der Toaster ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, sollte sich das Röstgut einmal verklemmen.

Brötchenaufsatz
Auf dem integriertem Brötchenaufsatz können Brötchen oder Toastscheiben aufgewärmt und angebräunt werden.

Nachhebevorrichtung
Die Nachhebevorrichtung erleichtert die Entnahme der Toasts.

Wärmeisoliertes Gehäuse
Das Kunstoffgehäuse des Toasters ist wärmeisoliertes und entspricht der neuen Wärmeverordnung.

Bräunungsgradregler
Über den Bräunungsgradregler mit Clic-Clic Funktion kann der gewünschte Bräunungsgrad in 6 Stufen eingestellt werden.

Stopp- und Defrost Taste
Die Stopp-Taste ist zur Unterbrechung des Röstvorgangs. Die Defrost-Taste ermöglicht tiefgefrorenes Röstgut schonend aufzutauen oder optimal zu bräunen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1870 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
888 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
1520 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.