Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q1647 Box IP-Sicherheitskamera 3072 x 1728 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q1647 Box IP-Sicherheitskamera 3072 x 1728 Pixel Wand
Axis Q1647 Box IP-Sicherheitskamera 3072 x 1728 Pixel Wand
Axis Q1647 Box IP-Sicherheitskamera 3072 x 1728 Pixel Wand
Axis Q1647 Box IP-Sicherheitskamera 3072 x 1728 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53127660
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01051-001
EAN/GTIN:
     7331021058545
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, OPUS, PCM
Samplerate
48 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Sonstige Funktionen
Lärmdetektion
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.3 W
Stromverbrauch (max.)
11.2 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10.8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
CS-Halterung
Objektivtyp
Varifokal
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
3.9 - 10 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
950 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
5.3 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 3072 x 1728
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
110 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59 °
Kamera Verschlusszeit
1/100000 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Zink
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,32*
€ 1.616,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,98*
€ 1.606,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,40*
€ 1.541,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,37*
€ 1.495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,00*
€ 1.436,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.