Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Goki 57831 Puzzle Puzzlespiel Schiffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goki 57831 Puzzle Puzzlespiel Schiffe
Goki 57831 Puzzle Puzzlespiel Schiffe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53650076
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     57831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Ist das 96-teilige Puzzle erst einmal zusammengebaut, gibt es bei den Piraten viel zu entdecken.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
96 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Schiffe
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Holz
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.