Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki 58555 Motorikspielzeug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goki 58555 Motorikspielzeug
Goki 58555 Motorikspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-53650417
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     58555
EAN/GTIN:
     k.A.
Ein Spiel für kreative Köpfe! Aus 52 Teilen kann sich jeder seine eigene Farm zusammenhämmern. Dies fördert die Geschicklichkeit und Feinmotorik. Korkplatte 19,5 x 19,5 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kork, Metall, Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
400 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.