| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-54095692 Herst.-Nr.: 62980 EAN/GTIN: 4043619629800 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Type-C™ zu Parallelport Adapter von Delock unterstützt IEEE 1284 und ermöglicht damit die Kombination paralleler Geräte, wie z. B. Drucker, Scanner, Plotter mit einem USB Type-C™ Anschluss an PC, Notebook oder Tablet. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | DB25 | | Kabellänge | 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-C Centronics Adapter, USB-C D-Sub Adapter, adapter centronics usb, usb d sub adapter |
| | |
| |