Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba L200 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54420991
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWL110UZSVA
EAN/GTIN:
     4547808810739
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne 2,5-Zoll-Laptop-PC-Festplatte L200 von Toshiba eignet sich besonders für Notebook-Dauernutzer und Gamer. Mit bis zu 2 TB Speicherplatz und 128 MB Puffer st sie das ideale Upgrade für Ihr Notebook oder Ihre Spielekonsole. Die Dynamic-Cache-Technologie von Toshiba kann die Zugriffsleistung weiter verbessern. Die L200 ist mit bis zu 2 TB Speicherplatz erhältlich und verkörpert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Toshiba Technologien in Ihrem Notebook oder Ihrer Spielekonsole.

SPEICHER-UPGRADE
Auf Notebooks und Spielekonsolen ist Speicherplatz immer knapp. Mit der L200-Festplatte lässt er sich um bis zu 2 TB erweitern, damit Sie schnell und einfach auf große Spieledateien, Dokumente für alltägliche Aufgaben und Ihre Medien zugreifen können. Sie wird mit bis zu 128 MB Puffer geliefert.

SCHUTZ DER GESPEICHERTEN DATEN
Die L200 ist mit einem internen Stoßsensor ausgestattet, damit alle Ihre Daten geschützt sind. Außerdem sorgt die Ramp-Load-Technologie dafür, dass der Arm des Magnetkopfs nicht die Platte berühren kann. Das bedeutet Schutz vor Datenverlust beim Transport der Festplatte oder des PCs.

OPTIMIERTE CACHE-ZUWEISUNG
Die Toshiba Dynamic Cache Technology, ein in sich geschlossener Cache-Algorithmus mit integrierter Pufferverwaltung, optimiert die Zuweisung des Caches beim Lesen/Schreiben, um die von Echtzeitdomänen geforderte hohe Leistung zu erzielen.

NOCH BESSERE ZUGANGSLEISTUNG
Die Leistung der Datenlese-/Schreibzugriffsfolge wird durch innovative Techniken zur Minimierung von Kopfbewegungen und Plattenumdrehungen weiter verbessert. Optimierte Datenzugriffsreihenfolge verbessert die Leistung und minimiert die mechanische Belastung des Laufwerks.

ROBUSTE VERARBEITUNG, DIE ZUVERLÄSSIG LIEFERT
Seit mehr als 50 Jahren ist Toshiba auf der ganzen Welt für seine Innovationskraft bekannt – und das gilt auch für unsere Festplatten. Dank dieser langen Erfahrung überzeugen Toshiba Festplatten in Speichersystemen durch viel Speicherplatz und herausragende Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
600000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.65 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.65 W
Energieverbrauch (idle)
0.85 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.