Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18285 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18285 Computerkühlsystemteil/-zubehör
DeLOCK 18285 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54438855
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18285
EAN/GTIN:
     4043619182855
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung des M.2 Moduls und kann mit Hilfe der beiliegenden selbstklebenden Wärmepads auf einem M.2 Modul befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.