Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54442002
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45402
EAN/GTIN:
     4040849454028
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
2.0
Energie
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67996
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.