Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Animo MT200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Animo MT200
Animo MT200
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55083659
Hersteller:
     Animo
Herst.-Nr.:
     10572
EAN/GTIN:
     8715476105723
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
10 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
2100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
9000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Gefäßvolumen
2.1 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Alarm
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von heißer Schokolade
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,72*
€ 663,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,51*
€ 607,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.