Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 2000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084522
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80311065
EAN/GTIN:
     4210201196655
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Mund-Dusche
Zähneputzen allein reicht nicht immer aus, um das Zahnfleisch wirklich gründlich zu pflegen. Mit der Oral-B Waterjet Munddusche können Sie durch eine Kombination aus Massage und Reinigung Ihre Zahnfleischgesundheit verbessern.

- Oral-B Waterjet Munddusche
- Oral-B PRO 2 Zahnbürste
- Putzsystem: Oszillierend / Rotierend; 3D
- 2 Putzmodi (Daily Clean, Sensitive)
- Zahnfleischschutz dank dreifacher Andruckkontrolle
- Putzhilfe: 4x30 Sekunden / 1x2 Minuten
- Akku: Lithium Ionen
- Aufsteckbürsten: 1x Cross Action, 1x Sensitive Clean, 1x Interspace, 4x OxyJet
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Sensibel
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
40000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau, Weiß
Zahnbürste Frequenz
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
3D-Effekt
Ja
Drucksensor
Ja
Irrigator
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
244 mm
Höhe des Versandkartons
247 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1228 g
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1508 g
Technische Details
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
7 Stück(e)
Basisstation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Munddusche, elektrische zahnbürste oral b, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.