Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Smart 5000 + Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55084587
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80308603
EAN/GTIN:
     4210201196648
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Mund-Dusche
Zähneputzen allein reicht nicht immer aus, um das Zahnfleisch wirklich gründlich zu pflegen. Mit der Oral-B Waterjet Munddusche können Sie durch eine Kombination aus Massage und Reinigung Ihre Zahnfleischgesundheit verbessern.

- Oral-B Waterjet Munddusche
- Oral-B SMART 5 Zahnbürste
- 5 Putzmodi (Daily Clean, Pro Clean, Sensitive, Whitening, Gum Care)
- Zahnfleischschutz dank dreifacher Andruckkontrolle
- Putzsystem: Oszillierend / Rotierend; 3D
- Tracking und Individualisierung dank Bluetooth Verbindung zur Oral-B App
- Aufsteckbürsten: 3xCross Action, 1xTiefenreinigung, 3xInterspace, 4xOxyJet
- Akku: Lithium Ionen
- Putzhilfe: 4x30 Sekunden / 1x2 Minuten
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Blau, Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
3D-Effekt
Ja
Drucksensor
Ja
Irrigator
Ja
Bluetooth
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
244 mm
Höhe des Versandkartons
247 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1272.7 g
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1566.15 g
Technische Details
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
11 Stück(e)
Basisstation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Munddusche, Smart Zahnbürste, Smarthome Zahnbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.