Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Dual P71 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55182820
Hersteller:
     Dual
Herst.-Nr.:
     P71
EAN/GTIN:
     4260136674827
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Diese portable Boombox bietet Ihnen neben dem kompakten Design zahlreiche Abspielmöglichkeiten für Ihre Lieblingsmusik. Neben dem UKW/MW-Radio-Tuner verfügt das Gerät über einen Top-Loading CD-Spieler (abspielbare Formate CD, CD-R/RW). Zudem können Sie auf dem tragbaren Gerät Ihre Hörbücher oder Lieblingsmusik von Kassette wiedergeben lassen und Ihre lang entbehrten Schätze wieder anhören. Die Boombox verfügt über einen Tragegriff und kann so nahezu überall mit hingenommen werden. Das Gerät kann sowohl im Netz- als auch Batteriebetrieb genutzt werden (8 x 1,5 V, MONO, LR20/D, nicht im Lieferumfang enthalten). Somit können Sie das Gerät beispielsweise beim nächsten Picknick oder Grillabend mit Freunden nutzen, völlig unabhängig davon, ob eine Steckdose in Reichweite ist.

Mit dem Top-Loading CD-Spieler können Sie neben CDs auch CD-R, CD-RW abspielen. Dabei können Sie die Reihenfolge der Wiedergabe für bis zu 20 Titel programmieren und entscheiden, an welcher Position Ihre Lieblingslieder abgespielt werden. Wenn Sie die Zufallswiedergabe am Gerät einstellen, überrascht Sie der Dual P 71 mit einer zufälligen Reihenfolge der Lieder. Durch die Repeat-Funktion können Sie den abgespielten Titel oder die gesamte CD so oft wiederholen lassen wie Sie möchten.
Die beiden Lautsprecher auf der Gerätevorderseite sorgen im Kinderzimmer oder auch in Ihrer Küche für ein angenehmes Klangbild. Externe Audiogeräte mit Audioausgang (wie z.B. Ihrem Smartphone) können Sie über den integrierten AUX-In Anschluss auf der Rückseite mit dem Dual P 71 verbinden. So lässt sich Ihre gespeicherte Lieblingsmusik ganz einfach über die Boombox abspielen. Durch den Eco-Standby-Modus schont die Boombox zudem Ihre Stromrechnung, da sich das Gerät nach 15 Minuten ohne Bedienung oder Wiedergabe Ihrer Musik, außer bei Verwendung im Radiomodus, automatisch in den Standby-Modus schaltet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
540 - 1600 kHz
Unterstützte Bänder
AM, FM, MW
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Integrierte Antenne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Tiefe
140 mm
Höhe
213 mm
Breite
285 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Lautsprecher
2 x 1.5 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Kassettendeck
Ja
Verbesserung der Bandaufnahmen
4.9 cm/sec
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Berührung
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.