Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 24650000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 24650000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
URSUS 24650000 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55232468
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     24650000
EAN/GTIN:
     4008525110682
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Das Ausmal-Tischset "Weihnachtsmann" besteht aus 5 Blatt Zeichenkarton 120 g/qm. Jedes Blatt ist 33 x 40 cm groß und ideal zum Ausmalen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
400 mm
Merkmale
Typ
Malbuch/Album
Anzahl der Seiten
5 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,718* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.