Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Gembird SPC-22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55411907
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPC-22
EAN/GTIN:
     8716309099165
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
PCI-Express Add-On Karte mit 2 seriellen RS-232 Ports

High-speed bis zu 2 MBps Datentransferrate
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Merkmale
Chipsatz
WCH382
Datenübertragungsrate (max)
0.002 Gbit/s
Baudrate
16000 Kbit/s
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.