Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55444441
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-EP-CDG-S
EAN/GTIN:
     8716309096553
Suchbegriffe:
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Sonstige Funktionen
Bemessungsleistung
0.005 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.