Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9428-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55485247
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9428-QZ
EAN/GTIN:
     5035048059951
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds max hammerbohrer
hammerbohrer sds max
dewalt hammerbohrer
26x540x400mm - EXTREME DEWALT® SDS-Max Hammerbohrer Einzelpack

- Hammerbohrerkopf im X-Design ermöglicht sehr guten Arbeitsfortschritt durch hohe Bohrleistung und optimalen Bohrmehlabtransport; erhöhte Bohrlochqualität durch reduzierte Vibrationen
- 4-Schneiden-Kopf bestückt mit hochwertigen Wolfram-Karbid-Hartmetallplatten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Bohrers; beidseitig voll eingebettete Schneidplatten, Vakuum-Löt-/Härteverfahren
- DE Heavy-duty shank for maximum durability
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
26 mm
Länge (mm)
540 mm
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 26,01*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.