Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000590 Grasschere Vertikale Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000590 Grasschere Vertikale Klingen
Fiskars 1000590 Grasschere Vertikale Klingen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55485486
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000590
EAN/GTIN:
     6411501966902
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Diese Fiskars Grasschere bringt jeden Rasen in die ideale Form. Mit dem patentierten Servo-System™ gelingt der perfekte Schnitt, da die Klingen nicht verkleben. Dabei wird ein gleichmäßiges, effizientes Schneiden ermöglicht. Das ergonomische Design dieser Rasenkantenschere ermöglicht ein langes sowie ermüdungsfreies Arbeiten. Mit dieser Ausführung kann der Benutzer besonders gut in aufrechter Haltung den Rasen in Form bringen. Die Besonderheit dieses Modells ist der Schneidkopf. Dieser lässt sich flexibel einstellen und ist um 360 Grad drehbar. Seine beiden Klingen bestehen aus gehärtetem, rostfreiem Stahl und sind sehr stabil. Ebenso robust sind die Griffe sowie der Stiel, die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt sind. Dieses Material macht sie besonders leicht, was wiederum ein Gewicht von gerade mal 654 Gramm ermöglicht. Die Gesamtlänge dieser Fiskars Grasschere beträgt 112 Zentimeter. Das markentypische Design in Schwarz mit orangefarbenen Elementen wurde bereits mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Außerdem ist das Werkzeug mit dem Sicherheit Geprüft-Siegel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1012 mm
Merkmale
Klingentyp
Vertikale Klingen
Griffart
Langer Griff
Form des Blattes
Gerade Klinge
Handgrifffarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hand rasenkantenschere
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.