Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003623 Sense/Sichel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1003623 Sense/Sichel
Fiskars 1003623 Sense/Sichel
Fiskars 1003623 Sense/Sichel
Fiskars 1003623 Sense/Sichel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55485570
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Griesbeil
Handsapie
Dieser Sappie eignet sich mit seinem längeren Schaft ideal zum Heben und Transportieren größerer Stämme und zum Anordnen von Holzstapeln. Sie wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Holzfällern entworfen. Dabei wurde besonders auf hohe Leistung bei geringem Gewicht, beste Griffsicherheit und höchste Klingenqualität geachtet. So entstand das ideale Werkzeug für längeres Arbeiten mit schwereren Stämmen. Ein hakenförmig Stahlrücken mit gezahnter Einlage gewährleistet Solid™en Griff mit einer oder zwei Händen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
785 mm
Breite
230 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Produkttyp
Scythe
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.