| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-55907542 Herst.-Nr.: 1750,4001 EAN/GTIN: 4011324218688 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP PageWide 352 dw, HP PageWide MFP 377 dw, HP PageWide Pro 452 dn, HP PageWide Pro 452 dw, HP PageWide Pro 452 dwt, HP PageWide Pro 450 Series | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | L0R95AE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |