Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000511 Wandplatte/Schalterabdeckung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000511 Wandplatte/Schalterabdeckung Silber
Kindermann 7444000511 Wandplatte/Schalterabdeckung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5642072
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
kindermann schalterabdeckung
schalterabdeckung
Anschlussblende mit Kabelpeitsche Halbblende 50 x 50mm Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Buchsen-Typ
3.5mm
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.