Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6031 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6031 Gateway/Controller
EXSYS EX-6031 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5647274
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
1 x Seriell RS-232 zu Ethernet Data Gateway, über Windsock und Virtual Com Software konfigurierbar, Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
450 g
Software
Kompatible Betriebssysteme
XP32/Vista32/Vista64/Server (2003 & 2008)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.