Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Lampe (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-56658986
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699593537
EAN/GTIN:
     8718699593537
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Elegant und auffallend. Die neue Philips LED Modern Deko-Kollektion bietet ein schlichtes und minimalistisches Lichterlebnis, das Ihren Innenräumen einen besonderen Akzent verleiht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
142 mm
Breite
11.2 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
94 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
500 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
E27
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699593544
12NC Logistikcode(s)
929001935701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699593537
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18.2 mm
Verpackungstiefe
13.2 mm
Verpackungshöhe
17.2 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Bemessungsleistung
5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Nennlichtstrom
500 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
500 lm
Produktfamilie
EyeComfort
SAP Breite pro Stück
18,200 cm
SAP Länge pro Stück
13,200 cm
SAP Höhe pro Stück
17,200 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
166 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.