Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVW 4 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay AVW 4 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay AVW 4 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5682444
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11919
EAN/GTIN:
     4040849119194
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Opto-Koaxial-Wandler inkl. Netzteil - wandelt digital optische Signale in digital elektronische Signale um - optischer Toslink Eingang - koaxialer Cinch-Ausgang - Netzteil: 230 V AC - 9 V DC 100 mA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
35.5 x 53.5 x 25.3 mm
Energiebedarf
50Hz AC/100mA DC
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
25.3 mm
Gewicht
167 g
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, adapter cinch, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.