Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series FC8781/09 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series FC8781/09 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Staubbeutel
Philips 7000 series FC8781/09 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Staubbeutel
Philips 7000 series FC8781/09 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Staubbeutel
Philips 7000 series FC8781/09 Staubsauger 4 l Zylinder-Vakuum Trocken 750 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57207950
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC8781/09
EAN/GTIN:
     8710103860518
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Eingangsleistung (IEC.)
650 W
Variable Energie
Ja
Technische Details
Kabellänge
9 m
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
9 m
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
66 dB
Betriebsradius
12 m
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
750 W
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Spezialdüse
TriActive Pro
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
5400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FC8021/03
ab € 9,92*
Zubehör
Philips
FC8038/01
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.