Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics UHD-IN2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K HDMI-Eingangskarte 2-Kanal UHD-IN2-F16/STANDALO
4K HDMI-Eingangskarte 2-Kanal UHD-IN2-F16/STANDALO
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57886595
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70007998
EAN/GTIN:
     7291063078201
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,01*
€ 1.209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,71*
€ 1.207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,88*
€ 1.188,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,06*
€ 1.181,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,71*
€ 1.177,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.