Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Enermax Platimax Netzteil 1700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57964758
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     EPM1700EGT
EAN/GTIN:
     4713157721150
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Das Enermax Platimax 1700 Watt ist das Netzteil der Königsklasse. Es erfüllt höchste Ansprüche an Leistung und Qualität, um starke Gaming-Systeme, High-End-Workstations und Mining-Systeme zu betreiben. Der Hersteller setzt auf langlebige Qualitätskomponenten und ein komplexes, hocheffizientes technisches Design. So werden Energieverluste auf ein absolutes Minimum reduziert: Platimax 1700 Watt erreicht einen Spitzeneffizienz von bis zu 93 Prozent im 230-Volt-Netz. Das Netzteil überzeugt durch eine nahezu perfekte Spannungsregelung mit sauberen Ausgangsspannungen (extrem geringe Restwelligkeit) über den gesamten Lastbereich von 0 bis 100%. Bis zu 99% der Gesamtleistung können über die zentralen 12-Volt-Schienen bereitgestellt werden – eine ideale Voraussetzung für die Versorgung leistungsfähiger Multi-GPU-Systeme.

Effizienz
Platimax 1700 Watt ist für 230VAC-Netze ausgelegt und liefert einen Wirkungsgrad von 90 bis 93% zwischen 20 und 100% Last.

Platimax 1700 Watt hilft durch eine hocheffiziente 5-Volt-Standby-Schiene bei der Einhaltung der EU-Ökodesignrichtlinie 2013 ErP Lot 6 und 2014 ErP Lot 3 für Computersysteme (< 0,5W im Standby-Betrieb*). Außerdem unterstürzt es die EU-Verordnung für Computersysteme Nr. 617/2013, mit unter anderem der Anforderung von 85% Effizienz bei 50% Last, sowie 82% bei 20% und 100% Last.
* nur in Kombination mit einem ErP-konformen Mainboard

Leistung
Die Dynamic Hybrid Transformer Topology ermöglicht eine optimierte Nutzung des Transformators mit weniger Energieverlust für einen besseren Gesamtwirkungsgrad.

Das äußerst kompakte Transformatorendesign des Platimax 1700W erhöht die Auslastung des Transformatorkerns und reduziert die Baugröße.

Ein Multi-Rail-Design mit sechs 12V-Schienen verteilt die Leistung mit maximaler Stabilität und Sicherheit.

Copper-Bridge Array
Innovative und patentierte Übertragungstechnik für die Gleichspannungsübertragung zur Reduzierung des Leitungswiderstandes und zur Steigerung des Wirkungsgrades. Optimierte Luftzirkulation durch übersichtliches und geräumiges PCB-Design.

FMQ Design
Das Full-Zone Magnetic Quadrant Transformer Design ist eine leistungsstarke Netzteil-Topologie, die alle magnetischen Quadranten des Haupttransformators voll ausnutzt und maximale Schalteffizienz und stabile KW-Ausgangsspannung erreicht.

Kühlung
Der integrierte 13,9-cm-Enermax-Lüfter mit 9 Lüfterblättern und langlebiger Kugellagertechnik sorgt für eine optimale Kühlung der Hochleistungskomponenten.

Die SpeedGuard-Lüftersteuerung sorgt für eine effektive und leise Kühlung.

Die HeatGuard-Funktion hält den Netzteillüfter nach dem Abschalten für 30-60 Sekunden in Betrieb, um die restliche Systemwärme abzuführen und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.

Anschlüsse
Das vollmodulare Kabelmanagement mit Flachbandkabeln ermöglicht eine einfache Systeminstallation und Kabelführung und verbessert die Luftzirkulation im Gehäuse.

Zehn 6+2P (8P) PCI-E-Anschlüsse zur Versorgung von mehreren High-End-Grafikkarten.

Kompatibilität
Intel® ATX12V v2.4, entspricht dem Intel Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors Revision 1.31 April 2013.

Volle Unterstützung der Energiesparfunktionen C6/C7 von Intel®-Prozessoren, die erstmals mit der Haswell™-Generation eingeführt wurden.

Fit4Server, kompatibel mit SSI PSDG für Intel® Core™ Extreme/i7, Xeon™ und AMD® Opteron™ und abwärts kompatibel mit EPS12V v2.92, v2.8.

Qualität & Sicherheit
5 Jahre Herstellergarantie.

Enermax verwendet ausschließlich hochwertige Komponenten einschließlich erstklassiger japanischer 105°C Elektrolytkondensatoren für maximale Stabilität und Haltbarkeit.

Enermax SafeGuard, die Mehrfachschutzschaltung, die die Netzteil und das System vor Schäden durch Kurzschluss (SCP), Überspannung (OVP), Unterspannung (UVP), Überstrom (OCP), Überhitzung (OTP), Überlastung (OPP) sowie unvorhergesehene Stromstöße (SIP).

24/7 @40°C, Non-Stop-Betrieb bei 40°C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Spitzenstrom
1800 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
140 W
Kombinierter Strom (+12V)
1692 W
Kombinierter Strom (+5V)
140 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
20 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
20 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
2.4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, TÜV, EAC, RCM, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Kabelbinder inklusive
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.