Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker PWB12-9 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker PWB12-9 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
PowerWalker PWB12-9 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
PowerWalker PWB12-9 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57965538
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010091
EAN/GTIN:
     4260074978148
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
9 Ah
Kurzschlussstrom (Isc)
127.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.