Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron wStand 1 Uhrenständer Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron wStand 1 Uhrenständer Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Ultron wStand 1 Uhrenständer Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Ultron wStand 1 Uhrenständer Schwarz Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57971888
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     180300
EAN/GTIN:
     4040895803009
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Tischladegerät
Tischladestation
Mit dem ultron wStand 1 hat die Apple Watch einen neuen Lieblingsplatz, an dem sie sicher und
praktisch aufbewahrt werden kann, wenn sie abgelegt oder aufgeladen wird.

Der Standfuss bietet stets die perfekte Sicht auf das Display und sorgt dafür,dass sie nicht
herunterfällt oder beschädigt wird. Außerdem kann die Smartwatch im ultron wStand 1
direkt über das Original Apple Ladekabel mit Strom versorgt werden. Der rutschfeste Standfuß
sorgt zusätzlich für Sicherheit.

- Praktischer Ständer mit perfektem Blickwinkel auf die Apple Watch
- Einfaches Andocken der Apple Watch
- Mit allen 38 mm und 42 mm Modellen kompatibel
- Ermöglicht das Aufladen der Apple Watch mit dem original Apple Ladekabel
- Hochwertiges und langlebiges TPU mit rutschfestem Standfuß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Uhrenständer
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
123 g
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
114 g
Weitere Suchbegriffe: apple watch stand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.