Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-201/107-002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-201/107-002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Wago 852-201/107-002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57981640
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-201/107-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
TTL-Signal-Erkennungsanzeige
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.6 mm
Höhe
13.3 mm
Gewicht
24.3 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, industrie-switch wago, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.