Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 39939.1 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 39939.1 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grün, Grau
EFB Elektronik 39939.1 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58031715
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39939.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
LAN Test Kit, Master und Remoteeinheit Network und Modulartest
Leitungsprüfer für Twisted Pair-Verkabelung und Patchkabel
RJ11/12/45 Verbindungen lokal oder remote können getestet werden
Separate LED für PIN 1 - 8 und Ground
Jede Einzelader wird automatisch gescannt
Scan-Speed Low/High einstellbar
Inkl. Kunststofftasche schwarz
Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Grün, Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.