Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 60319.1 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 60319.1 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
EFB Elektronik 60319.1 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58032056
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     60319.1
EAN/GTIN:
     4049759191511
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kann nicht versehentlich abgezogen oder durch Vibration aus 'jedem Standard' C14 Eingang gelöst werden
Benötigt kein spezielles Zubehör und keine speziellen Eingänge
Wiederanschliessbar
Absolute Flexibilität bei der Kabelkonfektion
Auch zur Nachrüstung geeignet
Halogenfrei (LSZH)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.