Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.29 Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann 939.29 Anpassung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58032883
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Der Plug & Shine Verteiler ermöglicht den Anschluss von bis zu drei Leuchten oder Verbindungskabeln. Nicht benötigte Abgänge verschließen Sie mit den mitgelieferten Abdeckkappen, um den IP68-Tauchwasserschutz zu gewährleisten. In Kombination mit Leuchten und Trafos aus der Plug & Shine Serie beleuchten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen: von der Hauswand über die Terrasse bis hin zu Gartenwegen und Pflanzen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
150 W
Leistungen
Typ
Anpassung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.