Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 14-50075 Lightning-Kabel 0,3 m Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, braun, 0,3m
8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf 8-pin Stecker, Nylon, braun, 0,3m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045086
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50075
EAN/GTIN:
     4017538105271
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lightning 8-Pin Ladekabel, USB-A-Stecker auf Lightning Stecker, Nylon, braun, 0,3m .
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Braun
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Jackenmaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.