Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 14-05006 Videokabel-Adapter USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse
Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045095
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05006
EAN/GTIN:
     4017538115300
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adapter,USB C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse · Anschlüsse: USB C-Stecker 3.1 VGA Buchse· ABS Gehäuse· Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
ABS Synthetik
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.