Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15446OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045256
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15446OW
EAN/GTIN:
     3112539605773
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ML 3300 Series, 3310, 3310 D, 3310 ND, 3310 Series, 3312 ND, 3710, 3710 D, 3710 DW, 3710 N, 3710 ND, 3710 Series, 3712 DW, 3712 ND, SCX 4833, 4833 FD, 4833 FR, 4833 Series, 5637, 5637 F, 5637 FN, 5637 FR, 5637 Series, 5639, 5700 Series, 5737, 5737 FW, 5739 FW
OEM-Code
205S
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
STMC, NF
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
1316 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.