Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Armor K15162OW Tonerkartusche Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-58045466
Hersteller:
Armor
Herst.-Nr.:
K15162OW
EAN/GTIN:
3112539605117
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
E 460, 460 DN, 460 DW, Optra E 460 DN, 460 DW, 460 Series, ES 460 DN, XS 460 Series, 463 DE, 466 DE, X 460 Series, 463, 463 DE, 464, 464 DE, 466, 466 DE, 466 DTE, 466 DWE, DELL 2200 Series, 2230, 2230 d, 2230 dn, 2230 Series, 3330 dn, IBM Infoprint 1822, 1822 DN, 1822 DW, 1822 MICR, 1822 Series, 1823, 1811, 1811 D, 1812, 1812 DN, INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY Infoprint 1822, 1811, 1812OLIVETTI D Copia 938 MF
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
STMC, NF
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1351 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Dell
,
Toner Cartridge Dell
,
Toner Dell
,
Tonerkartusche Dell
,
Tonerkassette Dell
,
Lasertoner IBM
,
Toner Cartridge IBM
,
Toner IBM
,
Tonerkartusche IBM
,
Tonerkassette IBM
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lasertoner schwarz
,
lasertoner
,
armor toner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen