Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor MX710-HY-FRC Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner kompatibel mit Lexmark MX710/MX810 High Yield
Toner kompatibel mit Lexmark MX710/MX810 High Yield
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58426285
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     MX710-HY-FRC
EAN/GTIN:
     7612735108338
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Qualität
Die Marke freecolor ist für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt. Zu oft erhalten wiederaufbereitete Produkte schlechte Publicity – oft zu Recht. Zweifellos haben auch Sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Mit freecolor sind Sie auf der sicheren Seite: die Quote tatsächlich defekter Produkte ist die beste in der Branche, sogar besser als die der meisten OEMs.

freecolor Tonerkartuschen werden nach höchsten technologischen Standards in modernsten Fertigungsstätten produziert, welche nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Dadurch können wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anbieten.

Jeder Kauf einer freecolor Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung. Wiederaufbereitete freecolor Tonerkartuschen werden aus recycelten Komponenten hergestellt und in recycelbaren Verpackungen verkauft – und sind somit immer wahrhaft umweltfreundlich.

Durch die Verwendung von freecolor Produkten leisten Sie aktiv Ihren Beitrag für die Umwelt, denn Sie verhindern, dass jedes Jahr Hunderttausende wiederverwendbare, biologisch nicht abbaubare, Materialien auf Deponien landen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark MX 710 de/MX 710 dhe/MX 711 de/MX 711 dhe/MX 810 dfe/MX 810 dme/MX 810 dpe/MX 810 dxfe/MX 810 dxme/MX 810 dxpe/MX 811 dfe/MX 811 dme/MX 811 dpe/MX 811 dxfe/MX 811 dxme/MX 811 dxpe/MX 812 dfe/MX 812 dme/MX 812 dpe/MX 812 dxfe/MX 812 dxme/MX 812 dxpe
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
LEXMARK - 62D2H00
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.