Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 6LR61B1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 6LR61B1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
LogiLink 6LR61B1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
LogiLink 6LR61B1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
LogiLink 6LR61B1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58902369
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     6LR61B1
EAN/GTIN:
     4052792047950
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Produktinformationen "Ultra Power 6LR61 Alkaline Batterie, Block, 9V" von LogiLink
Die LogiLink Ultra Power Alkaline-Batterien eignen sich perfekt für Radios, Spielzeuge oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.