Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI HDMI Kabel
>
Artikel
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D Secure KVM Kabel-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-59150315
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D02DHX2
EAN/GTIN:
4719264647093
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Das 2L-7D02DHX2 Secure KVM Kabel-Set bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM Switch und Ihren DVI Servern und Computern. Das TAA-konforme Kabel-Set ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
336 g
Paketgewicht
349 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDMI + USB A + 3.5 mm
Anschluss 2
DVI-D + USB B + 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
kvm kabel 1.8m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
ATEN CS1184D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1184D
ab € 279,64*
Zubehör
ATEN CS1184D4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1184D4
ab € 362,87*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,82*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 20,60*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
ab € 5,26*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen