Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W
reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W
reer FeelWell Drinnen Grau, Weiß 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59261294
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     1926
EAN/GTIN:
     4013283019269
Suchbegriffe:
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Wärmestrahler für Wickeltische
Spendet wohltuende Sofortwärme und schützt vor dem Auskühlen sowie vor Folgeerkrankungen
Temperaturverteilung nach Medizinproduktstandard (IEC 601-2-21) geprüft
Zuschaltbare Abschaltautomatik
Zugschalter zum Auswählen von 2 Heizstufen: 400W / 800W (230V)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.85 m
Zertifizierung
CE
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
140 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
800 W
Hitzeleistung (min)
400 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.