Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Connect c5 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59268354
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     251738
EAN/GTIN:
     4040895004840
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dem schlanken Formfaktor von MacBook, Chromebook und Co. fallen häufig die Anschluss- möglichkeiten zum Opfer. Wird das Gerät geladen, stehen dann oft nur wenig freie Slots für die Verbindung externer Geräte zur Verfügung. Diesen Engpass verhindert der TERRATEC CONNECT C5. An den USB Type-C Port angeschlossen, rüstet er im Handumdrehen einen USB Type-C Port
mit Power Delivery zum Laden des Notebooks sowie einen zusätzlichen HDMI-Port, zwei USB 3.0 Ports und einen Kartenleser für alle gängigen Formate, nach. Während das MacBook©, Chromebook oder Notebook geladen wird, kann der Nutzer so problemlos eine externe Festplatte auslesen, einen Monitor anschließen sowie die Urlaubsfotos von der SD-Karte betrachten - und nimmt dabei nur einen Port in Anspruch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
43.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
108 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.