Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5930740
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1S553LP
EAN/GTIN:
     5054480713672
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Rüsten Sie Ihren Standard oder Kleingehäuse Computer mit einem seriellen RS-232 Port über den PCI Express Erweiterungssteckplatz auf.Mit der PCI Express-Seriell-Karte PEX1S553LP können Sie einen PCI Express-Steckplatz in einen seriellen RS232 (DB9)-Anschluss verwandeln.Diese Karte wurde mit einem systemeigenen Einzelchip-Design entwickelt, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten um bis zu 48 % reduzieren können.Die serielle PCI Express RS232 Adapterkarte ist mit einer großen Auswahl an Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows®; Linux Kernel 2.6.11 bis 4.11.x, und wird mit einem installierten halbhohen Slotblech geliefert. Es ist aber auch ein optionales Full-Profile Slotblech enthalten, mit dem Sie bei praktisch jedem Computer (unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses) einen seriellen Port hinzufügen können.Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX1S552LP-Karte.Mit 2-Jahre-StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.4.x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCI 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
44 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Windows XP Embedded
Merkmale
Chipsatz
ASIX - MCS9922CV-AA
Baudrate
460.8 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
128 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.