Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D
AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D
AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D
AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D
AEG DEB2531S Halb eingebaut (Pullout) Grau 352 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59309790
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 150 824
EAN/GTIN:
     7332543619238
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
dunstabzug
Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
100.2 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
9800 g
Einbauraum Breite
599 mm
Einbauraum Tiefe
270 mm
Einbauraum Höhe
400 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
352 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
F
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
62 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
240 m³/h
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
67 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
700 mm
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampenleistung
6 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug 55 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.