Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Linea 3124731P0 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Linea 3124731P0 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Linea 3124731P0 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Linea 3124731P0 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Linea 3124731P0 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59327506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31247/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696169438
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Funktional, Küche
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lichtstil
Funktional
Typ
Klassisch
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
5000 lm
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
5000 lm lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
1220 mm
Verpackungslänge
126 mm
Paketgewicht
1521 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
915005683903
Sicherheit Eigenschaften
dustproof, resistant to water jets
SAP Breite pro Stück
126,000 cm
SAP Länge pro Stück
71,000 cm
SAP Höhe pro Stück
1 220,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1,521 g
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696237366
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696169438
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1175 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1231 g
Länge (mm)
1175 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
Interall 100–240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.