Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Q:MR-L8MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Q:MR-L8MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Fujitsu Q:MR-L8MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59345196
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Q:MR-L8MQN-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
360 Mbit/s
Komprimierte Übertragungsrate
750 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,99*
€ 1.136,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,32*
€ 1.133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,48*
€ 1.107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,66*
€ 1.082,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,18*
€ 1.043,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.