Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache
ISBN Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59960680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783411041541
EAN/GTIN:
     9783411041541
Suchbegriffe:
Duden
Hobby-, Eigenheimratgeber - deutsch...
deutschsprachige Hobby- und Eigenhe...
Hobby-, Eigenheim-Ratgeberbücher
Deutsch verstehen sprechen und schreiben mit 7.000 Wörtern! Das Basiswörterbuch wurde speziell für alle Lernenden der deutschen Sprache entwickelt und enthält den kompletten Wortschatz des neuen Goethe-Zertifikats B1. Die Definitionen sind leicht verständlich da darin nur Stichwörter aus dem Wörterbuch verwendet werden. Alle Einträge sind mit Angaben zu Aussprache und Grammatik versehen. Beispiele und Bildtafeln erleichtern zusätzlich das Verständnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
512 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bibliographisches Institut | Duden
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783411041541
Intrastat-Code
13930341
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
512 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.