Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Florida


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Florida
ISBN Florida
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59962235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783829746403
EAN/GTIN:
     9783829746403
Suchbegriffe:
Reiseführer
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
Stressgeplagte Europäer kommen an Floridas Küsten voll auf ihre Kosten die Strände des Sunshine State gehören zu den schönsten der Welt - und sie bleiben auch in Zukunft verlässliche Glücksgaranten rund 1300 km Sandstrand gibt es. Oder vielmehr 1300 km Stresskiller. Wo der Blick ungestört bis zum Horizont wandert sich die Füße in den weißen Sand graben Delfine in den Wellen spielen und die Sonne feuerrot im Meer versinkt. Mit dem neuen Baedeker Florida erleben Sie lokales Beach Life abseits der überlaufenen Hotspots! Wachstum immer mehr Wachstum: Unterwegs in Florida spürt man die enorme Energie die im Sunshine State steckt. Umso bemerkenswerter sind die Künstlerkolonien denen man landauf landab begegnet. Sie wirken wie Überbleibsel einer langsameren Zeit - und sind doch typisch für Florida. Durch den Baedeker Florida lernen Sie Persönlichkeiten wie Leoma Lovegrove kennen: Sie ist mindestens so dynamisch und crazy wie der Sunshine State selbst und ihre Lovegrove Gallery ein sympathisch-schrilles Biotop und Spiegel ihrer kreativen Persönlichkeit. Painting out loud! Da drüben! Ist das ein Baumstamm? Oder ... Jetzt bewegt sie sich sie rollt nach rechts! Nicht unbedingt augenscheinliche vielmehr magische Momente stehen beim neuen Baedeker im Fokus - und die erste Begegnung mit Floridas Seekühen ist ein solcher Moment. Langsam legt sich die Nervosität man lässt sich treiben und lauscht wie die bis zu 600 kg schweren Kolosse schnaufen beobachtet sie beim Mampfen und wie sie ganz einfach das Leben genießen - ein Schauspiel so friedlich und harmonisch dass es einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pinck Axel
Anzahl der Seiten
434 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Baedeker
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783829746403
Intrastat-Code
30771634
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
590 g
Weitere Suchbegriffe: reiseführer bücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.