Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Leading Change


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Leading Change
ISBN Leading Change
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59962946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783800637898
EAN/GTIN:
     9783800637898
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
John P. Kotters wegweisendes Werk Leading Change erschien 1996 und zählt heute zu den wichtigsten Managementbüchern überhaupt. Es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Der Druck auf Unternehmen sich den permanent wandelnden internen und externen Einflüssen zu stellen wird weiter zunehmen. Dabei gehört ein offener aber professionell geführter Umgang mit Change-Prozessen zu den Wesensmerkmalen erfolgreicher Unternehmen im 21. Jahrhundert und zu den größten Herausforderungen in der Arbeit von Führungskräften. Einer der weltweit renommiertesten Experten auf diesem Gebiet hat basierend auf seinen Erfahrungen aus Forschung und Praxis einen visionären Text geschrieben der zugleich inspirierend und gefüllt ist mit bedeutenden Implikationen für das Change-Management. Leading Change zeigt Ihnen wie Sie Wandlungsprozesse in Unternehmen konsequent führen. Beginnend mit den Gründen warum viele Unternehmen an Change-Prozessen scheitern wird im Anschluss ein Acht-Stufen-Plan entwickelt der Ihnen hilft pragmatisch einen erfolgreichen Wandel zu gestalten. Wenn Sie wissen möchten warum Ihre letzte Change-Initiative scheiterte dann lesen Sie dieses Buch am besten gleich sodass Ihr nächstes Projekt von Erfolg gekrönt wird. Ralf Dobelli getabstract.com Leading Change is simply the best single work I have seen on strategy implementation. William C. Finnie Editor-in-Chief Strategy & Leadership Leading Change ist ein weltweiter zeitloser Bestseller. Werner Seidenschwarz Seidenschwarz & Comp.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kotter John P.
Anzahl der Seiten
158 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Vahlen F.
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783800637898
Intrastat-Code
9012398
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
366 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.