Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Reichtum ohne Gier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Reichtum ohne Gier
ISBN Reichtum ohne Gier
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59963137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783593505169
EAN/GTIN:
     9783593505169
Das neue Buch von Sahra Wagenknecht»Es ist Zeit sich vom Kapitalismus abzuwenden« sagt Sahra Wagenknecht. Denn der Kapitalismus ist längst nicht mehr so innovativ wie er sich gibt. Bei der Lösung der großen Zukunftsfragen - von einer klimaverträglichen Energiewende bis zu nachhaltiger Kreislaufproduktion - kommen wir seit Jahrzehnten kaum voran. Für die Mehrheit wird das Leben nicht besser sondern härter.Es ist Zeit für eine kreative innovative Wirtschaft mit kleinteiligen Strukturen mehr Wettbewerb und funktionierenden Märkten statt eines Wirtschaftsfeudalismus in dem Leistung immer weniger zählt Herkunft und Erbe dagegen immer wichtiger werden.Sahra Wagenknecht fordert- eine andere Verfassung des Wirtschaftseigentums- die Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und- die Entflechtung riesiger Konzerne deren Macht fairen Wettbewerb und Demokratie zerstört.- Talent und echte Leistung zu belohnen und Gründer mit guten Ideen ungeachtet ihrer Herkunft zu fördern.Mit ihrem Buch eröffnet Wagenknecht eine politische Diskussion über neue Eigentumsformen und die vergessenen Ideale der Aufklärung. Sie legt eine scharfsinnige Analyse der bestehenden Wirtschaftsordnung vor und zeigt Schritte in ein demokratisch gestaltetes Gemeinwesen das niemandem mehr erlaubt sich zulasten anderer zu bereichern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wagenknecht Sahra
Anzahl der Seiten
292 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Campus
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783593505169
Intrastat-Code
24388553
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
522 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.