Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Hirtenprinzip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das Hirtenprinzip
ISBN Das Hirtenprinzip
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59963279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783579065083
EAN/GTIN:
     9783579065083
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Seit Jahrtausenden bewährte Führungsprinzipien: zeitlos - anspruchsvoll - ungewöhnlich - Die Kunst der Menschenführung: Gib dein Bestes um das Beste zu bekommen! Lassen Sie ausgetretene Pfade und zeitgeistige Management-Gurus hinter sich und folgen Sie dem Hirten: Lernen Sie seine sieben Erfolgsgeheimnisse kennen und werden Sie eine außergewöhnliche Führungskraft! Diese wunderbare Parabel vom jungen Reporter und dem großen angesehenen Firmenleiter wird Ihnen neue Wege in der Führung von Menschen weisen: Das Hirtenprinzip zeigt wie man die Menschen die einem anvertraut sind so führt dass sie ihre Arbeit nicht nur als Job sondern als Berufung betrachten und ihren Arbeitsplatz als einen Ort wo sie hingehören. Unser größter Wettbewerbsvorteil sind unsere Mitarbeiter - lernen Sie wie Sie andere mit Ihrem Engagement und Ihrer Energie anstecken können. Die Erkenntnisse dieses Buches beruhen auf dem biblischen Bild vom Hirten der sich um das Wohlbefinden seiner Herde Sorg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Leman Kevin
Anzahl der Seiten
143 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gütersloher Verlagshaus
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783579065083
Intrastat-Code
2870253
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
289 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.